{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 24 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ no lado de saída | 32 mm | |
Comprimento | 83 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642500 24 | |
EAN/GTIN | 4018754005673 | |
Número do fabricante | 03020024 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 24
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
21,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 485 peças em stock
4,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 226 peças em stock
11,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 150 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 296 peças em stock
15,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 83 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
Tamanho da chave | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |