{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642500 14 | |
EAN/GTIN | 4018754005581 | |
Número do fabricante | 03020014 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 14
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
19,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 718 peças em stock
3,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
359 peças em stock
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
490 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
515 peças em stock
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 20,4 mm | 20,4 mm | |||
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 77 mm | |||
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm | |||
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |