{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642500 18 | |
EAN/GTIN | 4018754005628 | |
Número do fabricante | 03020018 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 18
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
21,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 157 peças em stock
3,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 202 peças em stock
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
850 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
628 peças em stock
15,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 25,4 mm | 25,4 mm | |||
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 77 mm | |||
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm | |||
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |