{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ no lado de saída | 24 mm | |
Comprimento | 83 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642500 17 | |
EAN/GTIN | 4018754005611 | |
Número do fabricante | 03020017 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 17
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
19,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 737 peças em stock
3,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 516 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 278 peças em stock
5,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 154 peças em stock
14,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 24 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |