Inserto sextavado, 1/2 polegada 32

N.º do artigo: 642229 32
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 309 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 32 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 42 mm
Comprimento 44 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642229 32
EAN/GTIN 4062406061920
Número do fabricante 642229 32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
As larguras de chave bem toleradas protegem as cabeças dos parafusos e as porcas. De paredes finas para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados. Perfil HT-Drive sextavado, suave para parafusos e porcas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos de chave de caixa sextavados GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas (GARANT: N.º 642232; HOLEX: N.º 642222).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta