Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 11 mm

Número de artículo: 642229 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.168 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 11 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Norma DIN 3124
    ⌀ lado de salida 16,6 mm
    Longitud 38 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 642229 11
    EAN / GTIN 4062406061746
    Número del fabricante 642229 11

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
    Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas. Hexagonal con perfil HT-Drive que protege tornillos y tuercas.

    Norma:

    DIN 3124

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Nota:

    insertos para llaves de vaso de 6 carasGARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.° 642232; HOLEX: n.º 642222).

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Vaso de seis caras, 1/2 pulgada  11 mm

    Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 11 mm

    a petición
    En stock
    1.168 piezas en stock
    5,27 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    617 piezas en stock
    3,09 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
    Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2
    Longitud 38 38
    Norma DIN 3124 DIN 3124
    Superficie cromado cromado
    Ancho de llave 11 11
    Tipo de producto Vaso Vaso

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra