{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 18,3 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754005857 | |
Número del fabricante | 03030013 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 13 mm
a petición
En stock
444 piezas en stock
6,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.785 piezas en stock
3,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.413 piezas en stock
4,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
206 piezas en stock
10,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 18,3 | 19,1 | 19,1 | 24 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 38 | 38 | 38 | 59 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ancho de llave | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |