Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 24 mm

Número de artículo: 642200 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
466 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 24 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 3124
⌀ lado de salida 32 mm
Longitud 42 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642200 24
EAN / GTIN 4018754005963
Número del fabricante 03030024

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de seis caras, 1/2 pulgada  24 mm

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 24 mm

a petición
En stock
466 piezas en stock
9,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.403 piezas en stock
4,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.620 piezas en stock
6,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
182 piezas en stock
14,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 32 32 32 37
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Ranura
Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2 1/2 1/2
Longitud 42 41 41 59
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ancho de llave 24 24 24 24
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra