{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 39,8 mm | |
Longitud | 44 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642129 30 | |
EAN / GTIN | 4062406061685 | |
Número del fabricante | 642129 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 30 mm
a petición
En stock
204 piezas en stock
9,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.713 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.181 piezas en stock
13,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
623 piezas en stock
17,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 44 | 44 | 77 | 77 |
Ancho de llave | 30 | 30 | 30 | 30 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |