{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 32 mm | |
Longitud | 41 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642129 24 | |
EAN / GTIN | 4062406061647 | |
Número del fabricante | 642129 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 24 mm
a petición
En stock
1.827 piezas en stock
6,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.333 piezas en stock
3,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 32 | 32 |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 41 | 41 |
Superficie | cromado | cromado |
Ancho de llave | 24 | 24 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |