Mango articulado, 1/2 pulgada 468 mm

Número de artículo: 641200 468
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 468 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 641200 468
EAN / GTIN 4018754238538
Número del fabricante 13061018

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Articulación con giro de 180°. Con mango de 2 componentes.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.