Mango articulado, 1/2 pulgada 396 mm

Número de artículo: 641200 396
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Longitud total 396 mm
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 641200 396
    EAN / GTIN 4018754238521
    Número del fabricante 13061015

    Descripción

    Ejecución:

    La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
    Articulación con giro de 180°. Con mango de 2 componentes.

    Norma:

    Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

    Idóneo para:

    Insertos accionados a mano.