GDPY 11.00-1.20 IC830 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Aplicaciones Pesadas de Torneado y Ranurado Exterior

Número de artículo: 6405035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405035
EAN / GTIN 7291075054408
Número del fabricante 6405035
Número L L23940 671

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 28 mm, Ancho de corte (CW) 11 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 28 mm
  • Ancho de corte (CW) 11 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra