GHDL 40-10 Portaherramientas Exterior para Torneado, Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2800603
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800603
EAN / GTIN 7291075090475
Número del fabricante 2800603
Número L L23920 597

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 11.1 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8.6 mm, Longitud total (OAL) 200 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 11.1 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8.6 mm
  • Ancho funcional (WF) 36.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 43 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop