GDMN 808 IC8250 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Ranurado y Torneado de Materiales Dúctiles

Número de artículo: 6404309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404309
EAN / GTIN 7291075179927
Número del fabricante 6404309
Número L L24100 303

Descripción

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 27 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 27 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra