GHFG 25.4-63R-8 Portaherramientas para Ranurado Frontal y Torneado de Ejes

N.º do artigo: 2800678
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800678
EAN/GTIN 7291075091236
Número do fabricante 2800678
Número L L23920 998

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1″ ,Ancho de corte (CW) 0.315″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 3.23″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 2.48″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.315″
  • Ancho funcional (WF): 0.87″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.6″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta