GIMY 1260 IC8250 Plaquitas Utilitarias para Perfilado y Ranurado Exterior

Número de artículo: 6404279
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404279
EAN / GTIN 7291075226225
Número del fabricante 6404279
Número L L24100 288

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 12 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas Y
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Ancho de corte (CW) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 24 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas