CGHL 53-12D Lamas con Fijación por Tornillo para Aplicaciones de Mecanizado Profundo, Ranurado Ancho y Torneado Pesado

Número de artículo: 2800785
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800785
EAN / GTIN 7291075039771
Número del fabricante 2800785
Número L L23920 654

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 93 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 14.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 12 mm, Longitud total (OAL) 260 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 9.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 93 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 14.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 12 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 260 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos