GIQR 8-B18-0.15 IC528 Plaquitas de Mandrinado y Perfilado en Retroceso de Interiores

Número de artículo: 6402678
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6402678
    EAN / GTIN 7291075233247
    Número del fabricante 6402678
    Número L L23940 771

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.3 mm, Ancho de corte (CW) 2.5 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas M
    • Ángulo de incidencia principal (AN) 18 Degrees
    • Radio de punta (RE) 0.15 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.3 mm
    • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7.8 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra