MG 12.7-08C16 Barras para Mandrinado, Ranurado y Roscado Interior

N.º do artigo: 2800917
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CHAMGROOVE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2800917
EAN/GTIN 7291075102819
Número do fabricante 2800917
Número L L23920 1090

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.118″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.02″ ,Longitud total (OAL) 3.7″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.059″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.118″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.02″
  • Ancho funcional (WF): 0.19″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.315″
  • Longitud total (OAL): 3.7″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta