GIQR 8-A18-0.15 IC528 Plaquitas de Mandrinado y Perfilado de Interiores

Número de artículo: 6402676
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402676
EAN / GTIN 7291075108439
Número del fabricante 6402676
Número L L23940 112

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.6 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 18 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7.8 mm