GIQL 8-1.20-R060 IC528 Plaquitas de Precisión de de Una Punta con Radio Pleno para Ranurado y Perfilado Interior

Número de artículo: 6402496
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6402496
    EAN / GTIN 7291075102710
    Número del fabricante 6402496
    Número L L23940 553

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.6 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm
    • Ancho de corte (CW) 1.2 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 7.78 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra