Inserto sextavado, 3/8 polegada Totalmente isolada conforme VDE, Tamanho da chave: 13mm

N.º do artigo: 637687 13
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
175 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 13 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
⌀ no lado de saída 23,5 mm
Comprimento 45 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Superfície com isolamento de plástico
com perfil AS-Drive não
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637687 13
EAN/GTIN 4067263080428
Número do fabricante 637687 13
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Na área de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 637681637689) podem ser combinadas umas com as outras.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
  • Werkzeuge und Komponenten nicht verändern.
  • Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren.
  • Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta