Vaso de seis caras, 3/8 pulgada completamente aisladas 19 mm

Número de artículo: 637656 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 19 mm
    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ lado de salida 30,2 mm
    Longitud 45 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado, con aislamiento de plástico
    con perfil AS-Drive no
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 637656 19
    EAN / GTIN 4007555300193
    Número del fabricante 300193

    Descripción

    Ejecución:

    Con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Norma:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Nota:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.º637650−637656).