Vaso de seis caras, 3/8 pulgada completamente aisladas 13 mm

Número de artículo: 637656 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 13 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ lado de salida 22 mm
Longitud 45 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado, con aislamiento de plástico
con perfil AS-Drive no
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637656 13
EAN / GTIN 4007555300131
Número del fabricante 300131

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.º637650−637656).