{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 23,4 mm | |
Longitud | 64 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637320 17 | |
EAN / GTIN | 4045197556684 | |
Número del fabricante | 637320 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada largo 17 mm
a petición
En stock
920 piezas en stock
8,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.101 piezas en stock
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 23,4 | 23,4 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 |
Longitud | 64 | 27 |
Ancho de llave | 17 | 17 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |