Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido 18

N.º do artigo: 637320 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
490 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 18 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de saída 24,5 mm
Comprimento 64 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637320 18
EAN/GTIN 4045197556691
Número do fabricante 637320 18

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos de chave de caixa HOLEX de 12 faces, longos, também disponíveis em polegadas através da nossa eShop (n.º 637322).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta