Mango transversal, 3/8 pulgada 165 mm

Número de artículo: 635700 165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 165 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635700 165
EAN / GTIN 4018754012701
Número del fabricante 12070000

Descripción

Ejecución:

Con cabezal deslizante desplazable.

Norma:

DIN 3122-A 10
Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.