{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 24 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 8-19 mm | |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 3-10 mm | |
Embalaje | Caja de plástico ABS | |
Longitud | 413 mm | |
Anchura | 230 mm | |
Altura | 57 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 634316 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260454 | |
Número del fabricante | 96021236 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 24 piezas 6
a petición
En stock
15 piezas en stock
331,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
553 piezas en stock
141,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
380 piezas en stock
110,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras ;Destornillador de 6 caras | Vaso de 6 caras ;Destornillador de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Número de piezas | 24 | 26 | 19 |
Anchura | 230 | 174 | 174 |
Altura | 57 | 47 | 47 |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 8-19 | 8-19 | 8-22 |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |