Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas 6

Número de artículo: 633918 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
398 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-22

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 19
    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-22 mm
    Embalaje Caja de plástico ABS
    Longitud 357 mm
    Anchura 174 mm
    Altura 47 mm
    Perfil de salida Vaso de 6 caras
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 633918 6
    EAN / GTIN 4062406230746
    Número del fabricante 633918 6

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
    Con vasos de 6 caras n.º 637220.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M14.

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Volumen de suministro:

    Insertos para llaves de vaso: 14 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    Mango transversal: 1 ud. n.º 635720
    Prolongaciones: 2 uds. n.º 635420 tam. 75; 240
    Articulación cardán: 1 ud. n.º 636220
    Carraca: 1 ud. n.° 635090
    Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra