{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 8,7 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631029 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406060435 | |
Número del fabricante | 631029 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 5,5 mm
a petición
En stock
1.445 piezas en stock
3,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.521 piezas en stock
2,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
597 piezas en stock
8,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 8,7 | 8,5 | 8,7 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 25 | 25 | 50 |
Superficie | cromado | cromado | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |