Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4; 1/2 polegada 38 peças 6

N.º do artigo: 630012 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
700 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2; 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 4-30
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-14
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 38
Quadrado de acionamento 1/2 polegada; 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 4-30 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-14 mm
embalagem Caja de plástico ABS
Comprimento 510 mm
Largura 294 mm
Altura 61 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras; Vaso de 6 caras
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630012 6
EAN/GTIN 4062406060213
Número do fabricante 630012 6

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num estojo resistente e especialmente moldado em espuma PUR.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2 − M20.
Para parafusos com sextavado interno com rosca M4 − M18.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa sextavados 1/4 de polegada: 9 un. n.º 631029 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Insertos para chave de caixa sextavados 1/2 de polegada: 10 un. n.º 642229 tam. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Insertos para chaves de parafusos de 1/4 de polegada sextavado: 3 un. n.º 631729 tam. 3; 4; 5
Insertos para chaves de parafusos de 1/2 de polegada sextavado: 5 un. n.º 643229 tam. 6; 8; 10; 12; 14
Cabo em T de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633029 tam. 116
Cabo em T de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 641329 tam. 295
Cabo de encaixe de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632829 tam. 1/4
Extensões de 1/4 de polegada: 2 un. n.º 632429 tam. 50; 150
Extensões de 1/2 de polegada: 2 un. n.º 641029 tam. 130; 255
Articulação de cardan de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633529 tam. 1/4
Articulação de cardan de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 641629 tam. 1/2
Roquete de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632025 tam. 1/4
Roquete de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 640025 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Nota:

O conjunto também oferece espaço para 4 recipientes de peças pequenas, n.º 951251 tam. 2×3/1 (não incluído).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta