{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 6 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 9,2 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631020 6 | |
EAN / GTIN | 4045197161796 | |
Número del fabricante | 631020 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 6 mm
a petición
En stock
2.661 piezas en stock
2,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.488 piezas en stock
3,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.143 piezas en stock
8,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.807 piezas en stock
3,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 25 | 24,8 | 50 | 25 |
Ancho de llave | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |