Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 17 peças 6

N.º do artigo: 630168 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
1 390 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 4-13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 17
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 4-13 mm
embalagem Caja de plástico ABS
Comprimento 257 mm
Largura 149 mm
Altura 47 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630168 6
EAN/GTIN 4062406230180
Número do fabricante 630168 6

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2 − M8.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 12 un. n. 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Cabo em T: 1 un. semelhante ao n.º 633029 tam. 116
Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632840 tam. 150
Extensões: 1 un. n.º 632420 tam. 150
Articulação de cardan: 1 un. n.º 633520 tam. 1/4
Roquete: 1 un. n.º 632090 tam. 1/4
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 17 peças 6

Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 17 peças 6

sob pedido
Em stock
1 390 peças em stock
76,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
518 peças em stock
161,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
530 peças em stock
121,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
822 peças em stock
64,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Largura 149 mm 147 mm 147 mm 149 mm
Altura 47 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Comprimento 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 4-13 mm 3,5-13 mm 4-13 mm 4-13 mm
Tipo de produto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta