Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 30 piezas 35

Número de artículo: 630036 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2; 1/4
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 35
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul; 1/4 pul
    Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
    Material Acero al cromo-vanadio
    Longitud 355 mm
    Anchura 235 mm
    Altura 65 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®; Llaves de vaso para tornillos TORX®
    Superficie cromado
    con QuickRelease no
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630036 35
    EAN / GTIN 4000896239887
    Número del fabricante 1557/35

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

    Ventaja:

    Smartcase con función de colocación elevada.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Volumen de suministro:

    Vasos de 1/4 pulgada para Torx®: 7 ud. tam. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
    Vasos de 1/2 pulgada para Torx®: 6 uds. tam. E12; E14; E16; E18; E20; E24
    Insertos para destornilladores de 1/4 pulgadas para Torx®, con recubrimiento de TiN: 9 uds. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Insertos para destornilladores de 1/2 pulgadas para Torx®, con recubrimiento de TiN: 9 uds. tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Insertos para destornilladores de 1/2 pulgadas para Torx®, con recubrimiento de TiN, largo: 4 uds. tam. TX30; TX40; TX45; TX50
    Almacenamiento en: Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra