Llave de gancho con espiga 95/100 mm

Número de artículo: 628500 95/100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior de tuerca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1810A
Quality Dress DIN 1810B
para ⌀ exterior de tuerca 95 mm - 100 mm
Longitud total 280 mm
⌀ espiga 8 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628500 95/100
EAN / GTIN 4020772054991
Número del fabricante 54999

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados con precisión, templado y revenido en el tono pavonado.
Llave de gancho con espiga según DIN 1810 B.

Aplicación:

Para tuercas de agujeros cruzados DIN 1816.