Llave de gancho con espiga 58/62 mm

Número de artículo: 628500 58/62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
980 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior de tuerca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 1810A
    Quality Dress DIN 1810B
    para ⌀ exterior de tuerca 58 mm - 62 mm
    Longitud total 240 mm
    ⌀ espiga 5 mm
    Tipo de producto Llave de gancho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628500 58/62
    EAN / GTIN 4020772054960
    Número del fabricante 54965

    Descripción

    Ejecución:

    Acero especial, cantos rectificados con precisión, templado y revenido en el tono pavonado.
    Llave de gancho con espiga según DIN 1810 B.

    Aplicación:

    Para tuercas de agujeros cruzados DIN 1816.