Destornillador de 6 caras, con mango transversal 10 mm

Número de artículo: 627702 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
446 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 10 mm
Longitud de cuchilla cortante 170 mm
Longitud total 245 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Superficie niquelado; cromado
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627702 10
EAN / GTIN 4067263013181
Número del fabricante 627702 10

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.