{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 50 mm | |
Longitud total | 157 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Cuchilla acodada | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627501 6 | |
EAN / GTIN | 4045197951342 | |
Número del fabricante | 627501 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador de 6 caras, acodado, con mango rígido 6 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
4,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
269 piezas en stock
4,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 157 | 207 |
Caperuza giratoria | no | |
Longitud de cuchilla cortante | 50 | 100 |
Hexágono | 6 | 6 |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |