{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 4 mm | |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
comprimento total | 127 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Lâmina angular | sim | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627501 4 | |
EAN/GTIN | 4045197951328 | |
Número do fabricante | 627501 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos sextavada, angular, com cabo resistente 4
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
3,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 276 peças em stock
2,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
comprimento total | 127 mm | 182 mm |
Comprimento da lâmina | 40 mm | 75 mm |
Cabeça esférica | não | |
Sextavado | 4 mm | 4 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |