Destornillador de 6 caras, recto, con mango rígido 3 mm

Número de artículo: 627500 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
333 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 3 mm
    Longitud de cuchilla cortante 75 mm
    Longitud total 162 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Material Acero al cromo vanadio
    Material mango Plástico resistente a los choques
    Superficie cromado
    Caperuza giratoria no
    Cabeza esférica no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627500 3
    EAN / GTIN 4045197951151
    Número del fabricante 627500 3

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido de varios componentes. Núcleo de plástico a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Hoja hexagonal de acero al cromo vanadio, templada (tenaz), superficie cromada.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Destornillador de 6 caras, recto, con mango rígido  3 mm

    Destornillador de 6 caras, recto, con mango rígido 3 mm

    a petición
    En stock
    333 piezas en stock
    2,32 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    82 piezas en stock
    2,91 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
    Longitud total 162 122
    Caperuza giratoria no
    Longitud de cuchilla cortante 75 35
    Cabeza esférica no
    Hexágono 3 3
    Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra