{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 4 mm | |
Comprimento da lâmina | 75 mm | |
comprimento total | 182 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Material do punho | Plástico resistente a los choques | |
Superfície | cromado | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627500 4 | |
EAN/GTIN | 4045197951168 | |
Número do fabricante | 627500 4 |