Destornillador hexagonal triple 2,5 mm

Número de artículo: 627391 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
581 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2,5 mm
Longitud total 140 mm
Longitud de mango deslizante 60 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627391 2,5
EAN / GTIN 7610733261383
Número del fabricante 1204.2,5

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.

Ventaja:

Ideal para uniones atornilladas hundidas con un par de giro elevado.