Destornillador hexagonal triple 3,5 mm

Número de artículo: 627391 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 3,5 mm
    Longitud total 165 mm
    Longitud de mango deslizante 70 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627391 3,5
    EAN / GTIN 7610733261406
    Número del fabricante 1204.3,5

    Descripción

    Ejecución:

    Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.

    Ventaja:

    Ideal para uniones atornilladas hundidas con un par de giro elevado.