Llave acodada hexagonal, larga Acero fino 2,5 mm

Número de artículo: 627320 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3950 PKL
Hexágono 2,5 mm
Material Acero fino, INOX
Longitud de los lados 112 × 19 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627320 2,5
EAN / GTIN 4013288111289
Número del fabricante 05022702001

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Acero fino inoxidable, con tratamiento bajo cero al vacío, perfil Hex-Plus evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra