Llave acodada hexagonal, larga Acero fino 2 mm

Número de artículo: 627320 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3950 PKL
Hexágono 2 mm
Material Acero fino, INOX
Longitud de los lados 101 × 16 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627320 2
EAN / GTIN 4013288111272
Número del fabricante 05022701001

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Acero fino inoxidable, con tratamiento bajo cero al vacío, perfil Hex-Plus evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra