{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic VDE | |
Perfil Torx® | TX8/2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
Longitud total | 150 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625754 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733062768 | |
Número del fabricante | 5400.8-60 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para electricistas para Torx®, Classic completamente aisladas TX8
a petición
En stock
122 piezas en stock
7,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 150 | 147 |
Longitud de cuchilla cortante | 60 | 60 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Material cuchilla | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Perfil Torx® | TX8/2 | TX8 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |