{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip | |
Perfil Torx® | TX25/89 | |
Longitud de cuchilla cortante | 120 mm | |
Longitud total | 225 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Acero especial PB Swiss Tools | |
Superficie | cromado | |
Punta | negro, templado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625405 TX25 | |
EAN / GTIN | 7610733261314 | |
Número del fabricante | 8400.25-120 RE |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para Torx® TX25
a petición
En stock
101 piezas en stock
8,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
219 piezas en stock
5,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 225 | 207 |
Longitud de cuchilla cortante | 120 | 100 |
Superficie | cromado | cromado |
Material mango | Plástico de varios componentes | |
Perfil Torx® | TX25/89 | TX25 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |