{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip | |
Perfil Torx® | TX15/200 | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Longitud total | 175 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Acero especial PB Swiss Tools | |
Superficie | cromado | |
Punta | negro, templado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625405 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733261291 | |
Número del fabricante | 8400.15-80 YE |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para Torx® TX15
a petición
En stock
165 piezas en stock
7,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
943 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 175 | 187 |
Longitud de cuchilla cortante | 80 | 80 |
Superficie | cromado | cromado |
Material mango | Plástico de varios componentes | |
Perfil Torx® | TX15/200 | TX15 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |