Chave de parafusos para Torx®, com cabo Haptoprene bicomponente TX10/200

N.º do artigo: 625332 TX10/200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
531 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX10
Comprimento da lâmina 200 mm
comprimento total 290 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Função de retenção no
Material da lâmina Acero especial al cromovanadio
Material do punho Haptoprene de 2 componentes
Superfície niquelado y cromado
Ponta negro
Tampa giratória não
Cabeça esférica não
Furo no perfil Torx® sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625332 TX10/200
EAN/GTIN 4067263012900
Número do fabricante 625332 TX10/200

Descrição

Versão:

Cabo resistente ergonómico , com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta. Do tam. TX30 com sextavado para suporte de chave.

Vantagem:

Através do furo no perfil Torx®, também é adequado para parafusos com cavilha de bloqueio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta